U51110.013.0125 | Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 6-32 X 1 1/4l, 100pk | 2aj94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51110.013.0125 Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 6-32 X 1 1/4L, 100PK | AB8YLA 2AJ94

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 6-32 X 1 1/4L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YLA Model: U51110.013.0125Çapraz Ref: 2AJ94 / 126Y89

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€9.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.262 "
Baş yüksekliği0.083 "
kafa TipiDüz
uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51110.013.0125 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 6-32 X 1 1/4L, 100PK
€9.49 / paket