U51110.025.0300 | Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3 L, 25pk | 3awg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51110.025.0300 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3 L, 25PK | AC8KCB 3AWG8

APPROVED VENDOR U51110.025.0300 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KCB Model: U51110.025.0300Çapraz Referans: 3AWG8 / 127P86
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
€18.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.477 "
Baş yüksekliği0.153 "
kafa TipiDüz
uzunluk3"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51110.025.0300 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3 L, 25PK
€18.13 / paket