U51110.025.0500 | Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5 L, 10pk | 3awk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51110.025.0500 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5 L, 10PK | AC8KDC 3AWK8

APPROVED VENDOR U51110.025.0500 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KDC Model: U51110.025.0500Çapraz Referans: 3AWK8 / 127R08
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
€7.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.477 "
Baş yüksekliği0.153 "
kafa TipiDüz
uzunluk5"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51110.025.0500 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5 L, 10PK
€7.89 / paket