U51110.037.0075 | Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3/4 L, 25pk | 3awk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 3/4 L, 25PK | AC8KCW 3AWK2

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 3/4 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KCW Model: U51110.037.0075Çapraz Referans: 3AWK2 / 127R03

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.717 "
Baş yüksekliği0.23 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51110.037.0075 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 3/8-16 X 3/4 L, 25PK
€15.57 / paket