U51110.037.0150 | Makine Vidası 3/8-16 X 1 1/2 L - Pk25 | 3awh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51110.037.0150 Makine Vidası 3/8-16 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KCF 3AWH6

APPROVED VENDOR U51110.037.0150 Makine Vidası 3/8-16 X 1 1/2 L, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KCF Model: U51110.037.0150Çapraz Referans: 3AWH6 / 127P90
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
€27.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.717 "
Baş yüksekliği0.23 "
kafa TipiDüz
uzunluk1.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51110.037.0150 Makine Vidası 3/8-16 X 1 1/2 L, 25PK
€27.86 / paket