U51120.008.0012 | Makina Vidalı Tava 2-56 X 1/8 L - Pk100 | 1zu15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51120.008.0012 Makine Vidalı Tava 2-56 X 1/8 L, 100PK | AB4QCJ 1ZU15

APPROVED VENDOR U51120.008.0012 Makine Vidalı Tava 2-56 X 1/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QCJ Model: U51120.008.0012Çapraz Referans: 1ZU15 / 126X07
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
€3.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.167 "
Baş yüksekliği0.053 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51120.008.0012 Makine Vidalı Tava 2-56 X 1/8 L, 100PK
€3.29 / paket