U51120.019.0025 | Makina Vidalı Tava 10-24 X 1/4 L - Pk100 | 1zu98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51120.019.0025 Makine Vidalı Tava 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB4QFW 1ZU98

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Makine Vidalı Tava 10-24 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QFW Model: U51120.019.0025Çapraz Referans: 1ZU98 / 126X62

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€4.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.373 "
Baş yüksekliği0.11 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Makine Vidalı Tava 10-24 X 1/4 L, 100PK
€4.31 / paket