U51122.019.0087 | Makina Vidalı Tava 10-24 X 7/8 L - Pk100 | 1zb96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51122.019.0087 Makine Vidalı Tava 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB4MWY 1ZB96

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Makine Vidalı Tava 10-24 X 7/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MWY Model: U51122.019.0087Çapraz Referans: 1ZB96 / 126W82
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
€11.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.373 "
Baş yüksekliği0.133 "
kafa TipiTava
uzunluk7 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Makine Vidalı Tava 10-24 X 7/8 L, 100PK
€11.77 / paket