U51140.013.0018 | Makine Vidalı Ciltleme 6-32 X 3/16 L - Pk100 | 2by28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51140.013.0018 Makine Vidalı Ciltleme 6-32 X 3/16 L, 100PK | AB9CUL 2BY28

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Makine Vidalı Cilt 6-32 X 3/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CUL Model: U51140.013.0018Çapraz Referans: 2BY28
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
€8.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.290 "
Baş yüksekliği0.087 "
kafa Tipibağlayıcı
uzunluk3 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Makine Vidalı Cilt 6-32 X 3/16 L, 100PK
€8.70 / paket