U51140.016.0031 | Makine Vidalı Ciltleme 8-32 X 5/16 L - Pk100 | 2by54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51140.016.0031 Makine Vidalı Ciltleme 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9CVP 2BY54

APPROVED VENDOR U51140.016.0031 Makine Vidalı Cilt 8-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CVP Model: U51140.016.0031Çapraz Referans: 2BY54 / 127C31

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€5.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.344 "
Baş yüksekliği0.105 "
kafa Tipibağlayıcı
uzunluk5 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51140.016.0031 Makine Vidalı Cilt 8-32 X 5/16 L, 100PK
€5.72 / paket