U51211.013.0025 | Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L - Pk100 | 2bb17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51211.013.0025 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CEB 2BB17

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CEB Model: U51211.013.0025Çapraz Referans: 2BB17 / 127A30
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
€4.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.260-0.240 "
Baş yüksekliği0.103 ila 0.091 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB70 Dk.
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 Dakika psi
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Makine Vidası Yuvarlak 6-32 X 1/4 L, 100PK
€4.53 / paket