U51211.025.0125 | Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 1/4 L - Pk50 | 2bb84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51211.025.0125 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB9CGU 2BB84

APPROVED VENDOR U51211.025.0125 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CGU Model: U51211.025.0125Çapraz Referans: 2BB84 / 127A54
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
€18.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Baş Dia.0.472 "
Baş yüksekliği0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.25 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51211.025.0125 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK
€18.61 / paket