U51213.011.0062 | Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 5/8 L - Pk100 | 2ay57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51213.011.0062 Machine Screw Round 4-40 X 5/8 L, 100PK | AB9BRF 2AY57

APPROVED VENDOR U51213.011.0062 Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 5/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BRF Model: U51213.011.0062Çapraz Referans: 2AY57
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
€5.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.211 "
Baş yüksekliği0.086 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51213.011.0062 Makine Vidası Yuvarlak 4-40 X 5/8 L, 100PK
€5.37 / paket