U51213.016.0250 | Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 2 1/2 L - Pk100 | 2ay92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51213.016.0250 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 2 1/2 L, 100PK | AB9BTT 2AY92

APPROVED VENDOR U51213.016.0250 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 2 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BTT Model: U51213.016.0250Çapraz Ref: 2AY92 / 126Z84
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
€23.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.309 "
Baş yüksekliği0.12 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51213.016.0250 Makine Vidası Yuvarlak 8-32 X 2 1/2 L, 100PK
€23.80 / paket