U51215.016.0037 | Makine Vidalı Kafes 8-32 X 3/8 L - Pk100 | 2cu64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Machine Screw Truss 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9FFE 2CU64

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Makine Vidası Makas 8-32 X 3/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FFE Model: U51215.016.0037Çapraz Referans: 2CU64

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€6.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.384 "
Baş yüksekliği0.102 "
kafa Tipidemet
uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Makine Vidası Makas 8-32 X 3/8 L, 100PK
€6.83 / paket