U51260.013.0025 | Lokma Seti Vida Başlığı 6-32 X 1/4, 100pk | 6zb20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/4, 100PK | AF2YKU 6ZB20

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Lokma Takımı Vidalı Tas 6-32 X 1/4, 100PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF2YKU Model: U51260.013.0025Çapraz Referans: 6ZB20 / 160C02
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
€18.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.138 "
Sürücü Boyutu1 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 / 4 "
Nokta Dia.0.064 ila 0.074 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Lokma Takımı Vidalı Tas 6-32 X 1/4, 100PK
€18.17 / paket