U51260.016.0018 | Lokma Seti Vida Başlığı 8-32 X 3/16, 100pk | 6zb28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51260.016.0018 Lokma Seti Vidalı Kapak 8-32 X 3/16, 100PK | AF2YKY 6ZB28

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Lokma Takımı Vidalı Tas 8-32 X 3/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YKY Model: U51260.016.0018Çapraz Referans: 6ZB28 / 160C04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.164 "
Sürücü Boyutu5 / 64 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3 / 16 "
Nokta Dia.0.076 ila 0.087 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7318156040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Lokma Takımı Vidalı Tas 8-32 X 3/16, 100PK
€15.09 / paket