U51260.025.0018 | Lokma Seti Vida Başlığı 1/4-20 X 3/16, 100pk | 6zb67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51260.025.0018 Lokma Seti Vidalı Kapak 1/4-20 X 3/16, 100PK | AF2YLM 6ZB67

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 3/16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YLM Model: U51260.025.0018Çapraz Referans: 6ZB67 / 160C07
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
€16.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Takımı Vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.250 "
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk3 / 16 "
Nokta Dia.0.118 ila 0.132 "
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiB85 ila B95
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318158020
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Lokma Takımı Vidalı Tas 1/4-20 X 3/16, 100PK
€16.63 / paket