U51300.011.0150 | Makine Vidası Düz ​​Paslanmaz Çelik 4-40 X 1 1/2l, 100pk | 2aa76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51300.011.0150 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 1 1/2L, 100PK | AB8WPQ 2AA76

APPROVED VENDOR U51300.011.0150 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 4-40 X 1 1/2L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WPQ Model: U51300.011.0150Çapraz Referans: 2AA76
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
€4.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#1
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.212 "
Baş yüksekliği0.067 "
kafa TipiDüz
uzunluk1.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51300.011.0150 Makine Vidası Yassı Paslanmaz Çelik 4-40 X 1 1/2L, 100PK
€4.70 / paket