U51320.013.0025 | Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 6-32 X 1/4 L, 100pk | 2bb88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51320.013.0025 Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CGY 2BB88

APPROVED VENDOR U51320.013.0025 Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 6-32 X 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CGY Model: U51320.013.0025Çapraz Referans: 2BB88 / 127A56
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
€4.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.262 "
Baş yüksekliği0.128 "
kafa TipiOval
uzunluk1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51320.013.0025 Makine Vidası Oval Paslanmaz Çelik 6-32 X 1/4 L, 100PK
€4.92 / paket