U51341.008.0043 | Makine Vidalı Fillister 2-56 X 7/16 L, 100pk | 2ca34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51341.008.0043 Makine Vidalı Fillister 2-56 X 7/16 L, 100PK | AB9DCA 2CA34

APPROVED VENDOR U51341.008.0043 Makine Vidalı Doldurucu 2-56 X 7/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DCA Model: U51341.008.0043Çapraz Referans: 2CA34 / 127C46
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
€3.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.140 "
Baş yüksekliği0.083 "
kafa Tipidolgu
uzunluk7 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu2-56

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51341.008.0043 Makine Vidalı Doldurucu 2-56 X 7/16 L, 100PK
€3.20 / paket