U51341.011.0037 | Makina Vidalı Fillister 4-40 X 3/8 L - Pk100 | 2ca47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51341.011.0037 Machine Screw Fillister 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9DCP 2CA47

APPROVED VENDOR U51341.011.0037 Makine Vidalı Doldurucu 4-40 X 3/8 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DCP Model: U51341.011.0037Çapraz Referans: 2CA47 / 127C52

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Baş Dia.0.183 "
Baş yüksekliği0.107 "
kafa Tipidolgu
uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51341.011.0037 Makine Vidalı Doldurucu 4-40 X 3/8 L, 100PK
€6.17 / paket