U51350.025.0001 | Pul 1/4 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51350.025.0001 Pul 1/4 İnç, 100PK | AB2TYN 1NU86

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Pul 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TYN Model: U51350.025.0001Çapraz Referans: 1NU86
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
€18.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.0.328 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.25 / 32 "
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık5 / 32 "
Kalınlık Toleransı-0.005 / + 0.014 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51350.025.0001 Pul 1/4 İnç, 100PK
€18.53 / paket