U51410.075.0005 | Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 İnç'e Uygun, 20pk | 6fdh0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51410.075.0005 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 3/4 İnçe Uygun, 20PK | AE8TAW 6FDH0

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 İnç, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8TAW Model: U51410.075.0005Çapraz Referans: 6FDH0
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
€16.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
yaklaşık paket adet20
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 4 "
Dia İçinde.0.781
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.75 "
Paket Ağırlığı1.100 Lbs.
Rockwell SertliğiC20 ila C45
Kalınlık0.075 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40414 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 1/4 İnç - 25'li Paket | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 ila 0.08 "-Standart€10.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51410.075.0005 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 3/4 İnç, 20PK
€16.18 / paket