U51411.056.0002 | Kilit Somunu Naylon Ekleme Paslanmaz Çelik 9/16-18, 10pk | 22rw10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 9/16-18, 10PK | AB6YUH 22RW10

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Kilit Somunu Naylon Uç Paslanmaz Çelik 9/16-18, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YUH Model: U51411.056.0002Çapraz Referans: 22RW10 / 42KM35
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
€19.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-18
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik2 / 3 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Kilit Somunu Naylon Uç Paslanmaz Çelik 9/16-18, 10PK
€19.94 / paket