U51422.037.0002 | 22rw44 Altıgen Kilit Somunu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51422.037.0002 Kilit Somunu İnce Naylon Uç Paslanmaz Çelik 3/8-24, 50PK | AB6YVV 22RW44

APPROVED VENDOR U51422.037.0002 Kilit Somunu İnce Naylon Uç Paslanmaz Çelik 3/8-24, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YVV Model: U51422.037.0002Çapraz Referans: 22RW44 / 42KM56

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik15 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Ekleme ile İnce
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51422.037.0002 Kilit Somunu İnce Naylon Uç Paslanmaz Çelik 3/8-24, 50PK
€12.55 / paket