U51500.025.0062 | Taşıma Cıvatası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5/8l, 100pk | 1vb79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51500.025.0062 Taşıyıcı Cıvatası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5/8L, 100PK | AB3TBH 1VB79

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Taşıma Cıvatası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5/8L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TBH Model: U51500.025.0062Çapraz Referans: 1VB79 / 164W30
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
€28.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu17 / 64 "
BitişSade
Baş Dia.0.594 "
Baş yüksekliği0.141 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.125 "
Kare Genişliği0.245 "
Gerilme direnci100,000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318152051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Taşıma Cıvatası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5/8L, 100PK
€28.02 / paket