U51500.031.0500 | Taşıyıcı Cıvatası 5/16-18 X 5 L - Pk5 | 1ve15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51500.031.0500 Taşıyıcı Cıvatası 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Taşıma Cıvatası 5/16-18 X 5 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TZT Model: U51500.031.0500Çapraz Referans: 1VE15
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
€10.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu21 / 64 "
BitişSade
Baş Dia.0.719-0.688 "
Baş yüksekliği0.176 ila 0.156 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.187 ila 0.156 "
Kare Genişliği0.324 ila 0.307 "
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318152051
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Taşıma Cıvatası 5/16-18 X 5 L, 5PK
€10.68 / paket