U51530.025.0087 | Çamurluk Yıkayıcı Standart Paslanmaz Çelik 1/4 İnç, 50pk | 22ue84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51530.025.0087 Fender Washer Standard Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7EAA 22UE84

APPROVED VENDOR U51530.025.0087 Çamurluk Pul Standart Paslanmaz Çelik 1/4 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EAA Model: U51530.025.0087Çapraz Referans: 22UE84
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
€6.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
Dia İçinde.9 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.7 / 8 "
Kalınlık0.063 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51530.025.0087 Çamurluk Pul Standart Paslanmaz Çelik 1/4 İnç, 50PK
€6.94 / paket