U51651.019.0062 | Metal Vida Altıgen #10 5/8 İnç Uzunluk, 100pk | 1we57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51651.019.0062 Metal Vida Altıgen #10 5/8 İnç Uzunluk, 100PK | AB3ZGB 1WE57

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metal Vida Altıgen #10 5/8 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ZGB Model: U51651.019.0062Çapraz Referans: 1WE57 / 155V19
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
€18.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiOluklu / Hex
BitişSade
Baş Dia.0.312-0.305 "
Baş yüksekliği0.12 ila 0.105 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metal Vida Altıgen #10 5/8 İnç Uzunluk, 100PK
€18.87 / paket