U51680.013.0075 | Metal Vida Düz #6 3/4 İnç Uzunluk - Pk100 | 1wa14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51680.013.0075 Metal Vida Düz #6 3/4 İnç Uzunluk, 100PK | AB3YJP 1WA14

APPROVED VENDOR U51680.013.0075 Metal Vida Yassı #6 3/4 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YJP Model: U51680.013.0075Çapraz Referans: 1WA14 / 155U79
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
€8.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82-80 Derece
Baş Dia.0.262-0.238 "
Baş yüksekliği0.083 "(Ref)
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51680.013.0075 Metal Vida Yassı #6 3/4 İnç Uzunluk, 100PK
€8.11 / paket