U51718.037.0001 | Kilit Somunu Ağır Naylon Ekleme Paslanmaz Çelik 3/8-16, 50pk | 22rv44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51718.037.0001 Kilit Somunu Ağır Naylon Uç Paslanmaz Çelik 3/8-16, 50PK | AB6YQP 22RV44

APPROVED VENDOR U51718.037.0001 Kilit Somunu Ağır Naylon Uçlu Paslanmaz Çelik 3/8-16, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YQP Model: U51718.037.0001Çapraz Referans: 22RV44 / 42KN82

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik15 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli Ağır
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51718.037.0001 Kilit Somunu Ağır Naylon Uçlu Paslanmaz Çelik 3/8-16, 50PK
€8.37 / paket