U51718.075.0001 | Kilit Somunu Ağır Naylon Ekleme Paslanmaz Çelik 3/4-10, 5pk | 22rv46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51718.075.0001 Kilit Somunu Ağır Naylon Uç Paslanmaz Çelik 3/4-10, 5PK | AB6YQR 22RV46

APPROVED VENDOR U51718.075.0001 Kilit Somunu Ağır Naylon Uçlu Paslanmaz Çelik 3/4-10, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YQR Model: U51718.075.0001Çapraz Referans: 22RV46 / 42KN85

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€379.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik8 / 9 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli Ağır
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51718.075.0001 Kilit Somunu Ağır Naylon Uçlu Paslanmaz Çelik 3/4-10, 5PK
€379.00 / paket