U51730.011.0001 | Altıgen Kilit Somun Naylon Uç 4-40 - Pk50 | 19nr92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51730.011.0001 Altıgen Kilit Somun Naylon Ekleme 4-40, 50PK | AA8RNX 19NR92

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Altıgen Kilit Somunu Naylon Uç 4-40, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RNX Model: U51730.011.0001Çapraz Referans: 19NR92 / 42KN91

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 4-40
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik5 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Altıgen Kilit Somunu Naylon Uç 4-40, 50PK
€7.02 / paket