U51740.011.0001 | Altıgen Somun Makina Vidası 4-40 - Pk100 | 1wa85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Hex Nut Machine Screw 4-40, 100PK | AB3YMP 1WA85

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Altıgen Somun Makine Vidası 4-40, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YMP Model: U51740.011.0001Çapraz Referans: 1WA85
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
€5.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 4-40
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik3 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüMakine Vida Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipMakine vidası
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Altıgen Somun Makine Vidası 4-40, 100PK
€5.81 / paket