U51900.025.0125 | Altıgen Gecikme Vidası Paslanmaz Çelik 1/4 X 1 1/4 L, 50pk | 3awu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/4 L, 50PK | AC8KEX 3AWU2

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 1/4 X 1 1/4 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KEX Model: U51900.025.0125Çapraz Referans: 3AWU2 / 166X03

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€20.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
sınıf316
Hex Boyutu7 / 16 "
uzunluk1.25 "
MalzemePaslanmaz çelik
Vida Boyutu1 / 4 "
beden1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2 Altıgen Lag Vida 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4 x 2 İnç Uzunluk - 800'lük Paket | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2"18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€800.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51900.025.0125 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 1/4 X 1 1/4 L, 50PK
€20.63 / paket