U51900.025.0500 | Altıgen Gecikme Vidası 18-8 1/4 X 5 L - Pk10 | 1vb51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51900.025.0500 Altıgen Gecikme Vidası 18-8 1/4 X 5 L, 10PK | AB3TBE 1VB51

APPROVED VENDOR U51900.025.0500 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 X 5 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TBE Model: U51900.025.0500Çapraz Referans: 1VB51 / 166W66
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
€12.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
Hex Boyutu7 / 16 "
uzunluk5"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "
beden1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu StiliKısmen Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2-1/2 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 x 2 1/2 İnç Uzunluk - 650'li Paket | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Sade7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2.5 "18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€754.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51900.025.0500 Altıgen Gecikmeli Vida 18-8 1/4 X 5 L, 10PK
€12.93 / paket