U51900.031.0200 | Altıgen Gecikme Vidası Paslanmaz Çelik 5/16 X 2 Uzunluk, 25pk | 3awt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51900.031.0200 Altıgen Gecikme Vidası Paslanmaz Çelik 5/16 X 2 Uzunluk, 25PK | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 5/16 X 2 Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KEN Model: U51900.031.0200Çapraz Referans: 3AWT3 / 166W95
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
€13.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
Hex Boyutu1 / 2 "
uzunluk2"
MalzemePaslanmaz çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
beden5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 5/16 X 2 Uzunluk, 25PK
€13.16 / paket