U51900.050.0450 | Altıgen Gecikme Vidası Paslanmaz Çelik 1/2 X 4 1/2 L, 5pk | 3awy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U51900.050.0450 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/2 X 4 1/2 L, 5PK | AC8KFU 3AWY6

APPROVED VENDOR U51900.050.0450 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 1/2 X 4 1/2 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8KFU Model: U51900.050.0450Çapraz Referans: 3AWY6 / 166X18
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
€55.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vidalı Vida
BitişSade
Hex Boyutu3 / 4 "
uzunluk4.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Vida Boyutu1 / 2 "
beden1 / 2 "
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318110000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfHex Boyutu+uzunlukMalzemeVida BoyutubedenÜcret
ONAYLI SATICI 27AL1/4X2 Altıgen Lag Vida 18-8 Paslanmaz Çelik 1/4 x 2 İnç Uzunluk - 800'lük Paket | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Gecikme Vidası2"18-8 Paslanmaz Çelik-1 / 4 "€800.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51900.050.0450 Altıgen Lag Vida Paslanmaz Çelik 1/2 X 4 1/2 L, 5PK
€55.16 / paket