U51915.062.0001 | Altıgen Somun Konik Üst Kilit 5/8-11 - Pk10 | 26lh45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U51915.062.0001 Altıgen Kilit Somun Konik Üst Kilit 5/8-11, 10PK | AB8NZP 26LH45

APPROVED VENDOR U51915.062.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 5/8-11, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB8NZP Model: U51915.062.0001Çapraz Ref: 26LH45 / 42KP33
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
€54.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik47 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Kilit
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U51915.062.0001 Altıgen Kilit Somunu Konik Üst Kilit 5/8-11, 10PK
€54.68 / paket