U55000.025.0187 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 1-7/8 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.025.0187 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 1-7/8, 10PK | AB7VEL 24C580

APPROVED VENDOR U55000.025.0187 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 1-7/8, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VEL Model: U55000.025.0187Çapraz Referans: 24C580
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
€17.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.875 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB95 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 - 150 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu20
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.025.0187 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 1-7/8, 10PK
€17.75 / paket