Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.025.0550 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5-1/2, 10PK | AB8UPX 29DR92

APPROVED VENDOR U55000.025.0550 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UPX Model: U55000.025.0550Çapraz Referans: 29DR92 / 42KP90

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€17.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk5.5 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.025.0550 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5-1/2, 10PK
€17.27 / paket