U55000.050.0400 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 4, 5pk | 3aue7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U55000.050.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 X 4, 5PK | AC8JRT 3AUE7

APPROVED VENDOR U55000.050.0400 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JRT Model: U55000.050.0400Çapraz Referans: 3AUE7
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
€22.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Çap1 / 2 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk4"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu13
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.050.0400 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-13 X 4, 5PK
€22.19 / paket