Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.062.1100 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 11 | AB8URQ 29DT33

APPROVED VENDOR U55000.062.1100 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 11

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8URQ Model: U55000.062.1100Çapraz Referans: 29DT33
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
€42.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği13 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk11 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.062.1100 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 5/8-11 x 11
€42.85 / Adet