U55000.125.0900 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1-1/4-7 X 9 | 29dt73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55000.125.0900 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 1-1/4-7 x 9 | AB8UUJ 29DT73

APPROVED VENDOR U55000.125.0900 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 1-1/4-7 x 9

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UUJ Model: U55000.125.0900Çapraz Referans: 29DT73 / 156P14

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€89.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu8
Çap1.25 "
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği25 / 32 "
kafa TipiBüyü
Başın altındaki uzunluk9"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu2-3 / 4 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318158055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukRockwell SertliğiÖlçüm SistemiÜcret
ONAYLI SATICI 3ATY8 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3aty83 / 4 "-103 / 4 "Not Verilmemiş15 / 32 "1.125 "3.75 "B80İnç€33.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55000.125.0900 Altıgen Kapaklı Vida Paslanmaz Çelik 1-1/4-7 x 9
€89.54 / Adet