U55050.019.0062 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik 10-24x5/8, 100pk | 22tv04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55050.019.0062 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik 10-24X5/8, 100PK | AB7CJJ 22TV04

APPROVED VENDOR U55050.019.0062 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 10-24X5/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7CJJ Model: U55050.019.0062Çapraz Referans: 22TV04 / 42KU03
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
€29.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu# 10-24
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği1 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk5 / 8 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci85,000 psi
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil- 50 Derece F - 550 Derece F
Konu Dia.#10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu24
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55050.019.0062 Soket Başlıklı Vida Standart Paslanmaz Çelik 10-24X5/8, 100PK
€29.70 / paket