U55067.050.1200 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1/2-20x1 Feet | 19nl78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55067.050.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1/2-20x1 Feet | AA8QVM 19NL78

APPROVED VENDOR U55067.050.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1/2-20x1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8QVM Model: U55067.050.1200Çapraz Referans: 19NL78

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf316
BitişSade
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1ft.
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 2-20
Konu TürüUNF
Akma dayanımı45,000 - 65,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55067.050.1200 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1/2-20x1 Ayak
€18.23 / Adet