U55070.125.2400 | Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1/4-7x2 Feet | 19nl64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55070.125.2400 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1/4-7x2 Feet | AA8QUX 19NL64

APPROVED VENDOR U55070.125.2400 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1 / 4-7x2 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QUX Model: U55070.125.2400Çapraz Referans: 19NL64
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
€206.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
BitişSade
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Uzunluk2ft.
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 - 65,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55070.125.2400 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 1-1 / 4-7x2 Ayak
€206.67 / Adet