U55205.050.0001 | Düz Pul Sae 316 Paslanmaz Çelik 1/2 İnç'e Uygun, 25pk | 1nu79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55205.050.0001 Düz Pul Sae 316 Paslanmaz Çelik 1/2 İnç'e Uygun, 25PK | AB2TYH 1NU79

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Düz Pul Sae 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1/2 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TYH Model: U55205.050.0001Çapraz Referans: 1NU79 / 42KU95
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
€14.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SAE Yıkayıcı
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 2 "
Dia İçinde.17 / 32 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1 1 / 16 "
Paket Ağırlığı0.46
Rockwell SertliğiB80
Kalınlık0.098 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.023 "
TipSAE (N)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Düz Pul Sae 316 Paslanmaz Çelik Uyar 1/2 İnç, 25PK
€14.79 / paket