U55410.031.0002 | Düz Pul Standart Paslanmaz Çelik 5/16 İnç, 50pk | 22ug54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Flat Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EGK 22UG54

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Düz Pul Standart Paslanmaz Çelik 5/16 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EGK Model: U55410.031.0002Çapraz Referans: 22UG54 / 42KV13
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
€4.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.11 / 32 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Kalınlık0.047 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Düz Pul Standart Paslanmaz Çelik 5/16 İnç, 50PK
€4.91 / paket